Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
1B992528
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
Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M6x1.00mm NO3
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
1B992528
Design
Hand tap
Lunghezza dell'albero (mm)
18
Lunghezza della filettatura (mm)
13
Lunghezza totale (mm)
66
Diametro dell'albero (mm)
6.3
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
13
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza dell'albero (mm)
18
Lunghezza della filettatura (mm)
13
Lunghezza totale (mm)
66
Diametro dell'albero (mm)
6.3
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
13
Filettatura a passo (mm)
1
Dimensione della filettatura
6
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
5
Filettatura sinistrorsa
No
marca
Dormer
Codice merceologico
Visualizza
Model
E500
Type
Hand Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1B992528
EAN
7320760094822
UBB
500572357100
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E500M6NO3
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare