text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap center cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M6x1.00mm NO2

Numero articolo 4Z829411
Design Hand tap
Lunghezza dell'albero (mm) 18
Lunghezza della filettatura (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 66
Diametro dell'albero (mm) 6.3
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 13

Specifiche

Design Hand tap
Lunghezza dell'albero (mm) 18
Lunghezza della filettatura (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 66
Diametro dell'albero (mm) 6.3
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 13
Filettatura a passo (mm) 1
Dimensione della filettatura 6
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 5
Filettatura sinistrorsa No
marca Dormer
Codice merceologico 8207401000
Model E500
Type Hand Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 4Z829411
EAN 7320760094815
UBB 500572472776
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E500M6NO2
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.