Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
6L022439
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
Dormer Machine tap E471 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M16
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
6L022439
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
12
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
25
Filettatura a passo (mm)
2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
12
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
25
Filettatura a passo (mm)
2
Dimensione della filettatura
16
Numero di lame di taglio
4
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Green
Chiave quadrata (mm)
9
Filettatura sinistrorsa
No
marca
Dormer
Codice merceologico
Visualizza
Model
E471
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6L022439
EAN
7320760674697
UBB
500631575023
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E471M16