Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
5L576782
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
Dormer Machine tap E298 DIN 371 N/A HSSE Chrome plated M5x0.80mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
5L576782
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
17
Lunghezza della filettatura (mm)
8
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
8
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
17
Lunghezza della filettatura (mm)
8
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
8
Filettatura a passo (mm)
0.8
Dimensione della filettatura
5
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Yellow
Chiave quadrata (mm)
4.9
Filettatura sinistrorsa
No
marca
Dormer
Codice merceologico
Visualizza
Model
E298
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5L576782
EAN
7320760663042
UBB
500631654067
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E298M5