text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M24x3.00mm

Numero articolo 1L906624
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 35
Lunghezza totale (mm) 130
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 35
Filettatura a passo (mm) 3

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 35
Lunghezza totale (mm) 130
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 35
Filettatura a passo (mm) 3
Dimensione della filettatura 24
Numero di lame di taglio 4
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 14
Filettatura sinistrorsa No
marca Dormer
Codice merceologico 8207401000
Model E001
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 1L906624
EAN 7320760567852
UBB 500631614889
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E001M24
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.