Nedtrain Oud
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
Foratura
Frese elicoidali
F8315.010.003
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
Fabory DIN 333 1,0X3,15mm Foratura centrale
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
For centering in most common steel types.
Descrizione completa
Numero articolo
F8315.010.003
Lunghezza totale (mm)
31.5
Diametro dell'albero (mm)
3.15
Diametro nominale (mm)
1
Materiale di taglio
HSS
Angolo della punta (°)
118
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
31.5
Diametro dell'albero (mm)
3.15
Diametro nominale (mm)
1
Materiale di taglio
HSS
Angolo della punta (°)
118
Forma del gambo
Cylindrical
marca
Fabory
Weight per piece (g)
10
Codice merceologico
Visualizza
Type
Center Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
For centering in most common steel types.
Numeri di articolo
Numero articolo
F8315.010.003
UBB
240201347228
UNSPSC
23241639