text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Jobber drill A100 DIN 338 HSS Vaporised 1.85mm

Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 22
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 46
Diametro trapano (mm) 1.85
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 22
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Trapano a spirale
marca Dormer
Codice merceologico 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 2C099371
EAN 7320760000496
UBB 500630468121
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  A1001.85

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.