Twist drills
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
Foratura
Frese elicoidali
1Z519308
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
Dormer Jobber drill A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 6.00mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
1Z519308
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
57
Materiale di taglio
HSS
Angolo della punta (°)
118
Forma del gambo
Cylindrical
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
93
Diametro trapano (mm)
6
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
57
Materiale di taglio
HSS
Angolo della punta (°)
118
Forma del gambo
Cylindrical
Trapano a spirale
SÌ
marca
Dormer
Codice merceologico
Visualizza
Model
A002
Type
Jobber Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1Z519308
EAN
7320760350959
UBB
500631070447
UNSPSC
23241639
Nr articolo produttore
A0026.0