Synspec B.V.
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
Rivetti
Rivetto cieco
34110
34110.050.008
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
Dome head open end blind rivet Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Steel Zinc plated 5,0X8MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Mandrel material
Steel
marca
Fabory
Head shape
Mushroom head
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Steel
Rivets end
Open
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
5 mm
Lunghezza
8 mm
Mandrel material
Steel
marca
Fabory
Head shape
Mushroom head
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Steel
Rivets end
Open
Surface treatment
Zinc plated
Weight per piece (g)
2.3
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
D (mm)
5
Drill ø
5.1
Grip range
3.0-4.5
k
1.1
L (mm)
8
ø dk
9.5
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
34110.050.008
EAN
8715493079458
UBB
950369048299
UNSPSC
31162201
Scarica PDF
Stampa
Scarica informazioni aggiuntive
Scarica E-doc
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare