text.skipToContent text.skipToNavigation

Dome head open end blind rivet Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Steel Zinc plated 3,0X8MM


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
Mandrel material Steel
marca Fabory
Head shape Mushroom head
Material body/mandrel Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Steel
Rivets end Open
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro 3 mm
Lunghezza 8 mm
Mandrel material Steel
marca Fabory
Head shape Mushroom head
Material body/mandrel Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Steel
Rivets end Open
Surface treatment Zinc plated
Weight per piece (g) 1.07
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 3
Drill ø 3.1
Grip range 3.5-5.5
k 0.8
L (mm) 8
ø dk 6.5

Numeri di articolo

Numero articolo 34110.030.008
EAN 8715493078987
UBB 950369046707
UNSPSC 31162201

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.