text.skipToContent text.skipToNavigation

Dome head open end blind rivet, peel type Aluminium AlMg 3,5 / Steel Zinc plated 3,2X10MM


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Mandrel material Steel
marca Fabory
Head shape Mushroom head
Material body/mandrel Aluminium AlMg 3,5 / Steel
Surface treatment Zinc plated
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro 3.2 mm
Lunghezza 10 mm
Mandrel material Steel
marca Fabory
Head shape Mushroom head
Material body/mandrel Aluminium AlMg 3,5 / Steel
Surface treatment Zinc plated
Weight per piece (g) 1.16
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 3.2
Drill ø 3.5
Grip range 1.0-3.0
k 1
L (mm) 10
ø dk 6.5

Numeri di articolo

Numero articolo 33410.032.010
EAN 8715493360532
UBB 950369162116
UNSPSC 31162201

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.