Rivetto cieco
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
Rivetti
Rivetto cieco
32635
32635.064.016
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
Dome head open end blind rivet, high strength Steel / Steel Zinc plated 6,4X16,5MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
Mandrel material
Steel
marca
Fabory
Head shape
Mushroom head
Material body/mandrel
Steel / Steel
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 250
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
6.4 mm
Lunghezza
16.5 mm
Mandrel material
Steel
marca
Fabory
Head shape
Mushroom head
Material body/mandrel
Steel / Steel
Surface treatment
Zinc plated
Weight per piece (g)
9.4
Info
LOCK blind rivets provide a high clamping load with thin sheet applications.
Their large head diameter and broad secondary flange ensure permanent clamp.
For quick and easy installation the LOCK blind rivets are provided with a unique tapered hole seeking tip.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
D (mm)
6.4
Drill ø
6.6
Grip range
8.8-10.8
k
3
L (mm)
16.5
ø dk
13
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
32635.064.016
EAN
8715494208680
UBB
500505374768
UNSPSC
31162201
Scarica PDF
Stampa
Scarica informazioni aggiuntive
Scarica E-doc
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare