text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
Rivetto strutturale
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
Rivetti
Rivetto strutturale
34330
34330.040.008
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
Dome head open end blind rivet, high strength Stainless steel A2 / Stainless steel 4,0X7,5MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Mandrel material
Stainless steel
marca
Fabory
Head shape
Mushroom head
Material body/mandrel
Stainless steel A2 / Stainless steel
Weight per piece (g)
2.5
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
4 mm
Lunghezza
8 mm
Mandrel material
Stainless steel
marca
Fabory
Head shape
Mushroom head
Material body/mandrel
Stainless steel A2 / Stainless steel
Weight per piece (g)
2.5
Info
Structural blind rivets combine high tensile- and shear strength with good hole filling capacity that compensates oversized, slotted or misaligned holes.
These rivets are vibration resistant and feature permanent mandrel retention, which avoids rattling.
The large back side bearing area provides good spreading of the clamping load.
Codice merceologico
8308200090
Dimensioni
D (mm)
4
Drill ø
4.1
k (max.)
1.5
L (mm)
8
ø dk
8
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
34330.040.008
EAN
8715494189439
UBB
500619843526
UNSPSC
31162201
Scarica PDF
Stampa
Scarica informazioni aggiuntive
Scarica E-doc
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare