text.skipToContent text.skipToNavigation

Dome head closed end blind rivet Aluminium AlMg 5 / Stainless steel A2 4,0X9,5MM


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Mandrel material Aluminium
marca Fabory
Head shape Mushroom head
Material body/mandrel Aluminium AlMg 5 / Stainless steel A2
Rivets end Closed
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro 4 mm
Lunghezza 9.5 mm
Mandrel material Aluminium
marca Fabory
Head shape Mushroom head
Material body/mandrel Aluminium AlMg 5 / Stainless steel A2
Rivets end Closed
Weight per piece (g) 1.77
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 4
Drill ø 4.1
Grip range 3.5-4.5
L (mm) 9.5
ø dk 8

Numeri di articolo

Numero articolo 33650.040.009
EAN 8715492972262
UBB 950369044801
UNSPSC 31162201

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.