Rivetto cieco
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
Rivetti
Rivetto cieco
33600
33600.040.009
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
Dome head closed end blind rivet Aluminium Al 99,5 / Aluminium Al 99,5 4,0X9,5MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Mandrel material
Aluminium
marca
Fabory
Head shape
Mushroom head
Material body/mandrel
Aluminium Al 99,5 / Aluminium Al 99,5
Rivets end
Closed
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
4 mm
Lunghezza
9.5 mm
Mandrel material
Aluminium
marca
Fabory
Head shape
Mushroom head
Material body/mandrel
Aluminium Al 99,5 / Aluminium Al 99,5
Rivets end
Closed
Weight per piece (g)
0.8
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
D (mm)
4
Drill ø
4.1
Grip range
0.5-5.0
L (mm)
9.5
ø dk
8
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
33600.040.009
EAN
8715492971807
UBB
950369333154
UNSPSC
31162201
Scarica PDF
Stampa
Scarica informazioni aggiuntive
Scarica E-doc
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare