text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco in fibra Tyrolit 34163910 125 x 22 K120


I dischi in fibra PREMIUM con ossido di zirconio e alluminio offrono un modo molto semplice e veloce per rimuovere materiale da acciaio e acciaio inossidabile. Un ulteriore strato di raffreddamento nella struttura di questi utensili assicura una durata particolarmente lunga. Approfittate del nostro ampio assortimento di granulometrie diverse, fortemente orientate al risultato desiderato della superficie. Ora disponibile anche in un supporto facile da usare e da utilizzare.

Article number 9Q449481
Diametro 125
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Packed per 50
Full Box only

Specifications

Diametro 125
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Tipo di particelle Zircone corindone
Granulazione secondo CAMI 120
marca Tyrolit
Codice merceologico 68053000
Type Fiber Disc

Description

I dischi in fibra PREMIUM con ossido di zirconio e alluminio offrono un modo molto semplice e veloce per rimuovere materiale da acciaio e acciaio inossidabile. Un ulteriore strato di raffreddamento nella struttura di questi utensili assicura una durata particolarmente lunga. Approfittate del nostro ampio assortimento di granulometrie diverse, fortemente orientate al risultato desiderato della superficie. Ora disponibile anche in un supporto facile da usare e da utilizzare.

Article numbers

Article number 9Q449481
EAN 9003170034333
UBB 500572110590
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  34163910
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.