text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco in fibra Tyrolit 34163024 115 x 22 K24


I dischi in fibra PREMIUM con ossido di zirconio e alluminio offrono un modo molto semplice e veloce per rimuovere materiale dall'acciaio e dall'acciaio inossidabile. Uno strato di raffreddamento aggiuntivo nella struttura di questi utensili assicura una durata particolarmente lunga. Approfittate del nostro ampio assortimento di granulometrie diverse, fortemente orientate al risultato desiderato della superficie. Ora disponibile anche in un supporto facile da usare e da utilizzare.

Numero articolo 0T567728
Diametro 115
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro 115
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Tipo di particelle Zircone corindone
Granulazione secondo CAMI 24
marca Tyrolit
Codice merceologico
Type Fiber Disc

Descrizione

I dischi in fibra PREMIUM con ossido di zirconio e alluminio offrono un modo molto semplice e veloce per rimuovere materiale dall'acciaio e dall'acciaio inossidabile. Uno strato di raffreddamento aggiuntivo nella struttura di questi utensili assicura una durata particolarmente lunga. Approfittate del nostro ampio assortimento di granulometrie diverse, fortemente orientate al risultato desiderato della superficie. Ora disponibile anche in un supporto facile da usare e da utilizzare.

Numeri di articolo

Numero articolo 0T567728
EAN 9003170033862
UBB 500572108388
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  34163024
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.