text.skipToContent text.skipToNavigation

Carta per finitura 3M Scotchbrite 150 x 115 mm SULFN


Scotch-Brite™ Hand Pad Pre-Cut on a Roll è composto da un abrasivo in ossido di alluminio di grado molto fine che taglia velocemente e finemente, lasciando una superficie liscia e rifinita. I nostri rotoli combinano la flessibilità con un'efficace azione di taglio e un controllo manuale preciso per i lavori di pulizia più difficili o per produrre risultati di finitura dopo ogni utilizzo.Utilizzate Scotch-Brite™ Hand Pad Pre-Cut on a Roll per molte attività e su un'ampia varietà di materiali. I nostri tamponi manuali sono disponibili in rotolo, pretagliati a intervalli regolari per una maggiore praticità. Producono risultati di finitura raffinati dopo ogni utilizzo e sono una valida alternativa alla lana d'acciaio, alle spazzole metalliche, alla carta vetrata e ad altri prodotti in tessuto non tessuto per i lavori di pulizia o di finitura più impegnativi. I tamponi combinano la flessibilità con un'efficace azione di taglio, un controllo preciso della mano e, a differenza della lana d'acciaio, non si frantumano, non si arrugginiscono durante o dopo l'utilizzo e non creano sottili schegge di metallo. I nostri abrasivi in ossido di alluminio di grado molto fine tagliano velocemente e finemente, lasciando una superficie liscia e rifinita. Il materiale non tessuto a trama aperta resiste al carico e può essere utilizzato a secco, con acqua o solventi, e risciacquato per il riutilizzo. I pad possono essere utilizzati con un blocco manuale per una finitura uniforme o su una levigatrice in linea per coprire ampie aree. I prodotti abrasivi industriali Scotch-Brite™ sono prodotti unici per il condizionamento delle superfici, con abrasivi incorporati nel tessuto non tessuto di nylon o in altre fibre sintetiche. La combinazione degli abrasivi nelle fibre crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Il materiale a trama aperta è resistente al carico e mantiene il taglio dei minerali abrasivi ad alte prestazioni limitando l'intasamento delle fibre. I tamponi manuali possono essere piegati, impilati o arrotolati per una pulizia o un condizionamento efficaci su superfici piane, irregolari o sagomate.

Numero articolo 0P219585
Larghezza 115
Diametro 150
Tipo Roll
Materiale del supporto Tessuto non tessuto
Adatto per plastica
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza 115
Diametro 150
Tipo Roll
Materiale del supporto Tessuto non tessuto
Adatto per plastica
Adatto per metallo
Adatto per legno
Adatto per vetro
Tipo di particelle Carburo di silicio
marca 3M
Codice merceologico
Model SHTS

Descrizione

Scotch-Brite™ Hand Pad Pre-Cut on a Roll è composto da un abrasivo in ossido di alluminio di grado molto fine che taglia velocemente e finemente, lasciando una superficie liscia e rifinita. I nostri rotoli combinano la flessibilità con un'efficace azione di taglio e un controllo manuale preciso per i lavori di pulizia più difficili o per produrre risultati di finitura dopo ogni utilizzo.Utilizzate Scotch-Brite™ Hand Pad Pre-Cut on a Roll per molte attività e su un'ampia varietà di materiali. I nostri tamponi manuali sono disponibili in rotolo, pretagliati a intervalli regolari per una maggiore praticità. Producono risultati di finitura raffinati dopo ogni utilizzo e sono una valida alternativa alla lana d'acciaio, alle spazzole metalliche, alla carta vetrata e ad altri prodotti in tessuto non tessuto per i lavori di pulizia o di finitura più impegnativi. I tamponi combinano la flessibilità con un'efficace azione di taglio, un controllo preciso della mano e, a differenza della lana d'acciaio, non si frantumano, non si arrugginiscono durante o dopo l'utilizzo e non creano sottili schegge di metallo. I nostri abrasivi in ossido di alluminio di grado molto fine tagliano velocemente e finemente, lasciando una superficie liscia e rifinita. Il materiale non tessuto a trama aperta resiste al carico e può essere utilizzato a secco, con acqua o solventi, e risciacquato per il riutilizzo. I pad possono essere utilizzati con un blocco manuale per una finitura uniforme o su una levigatrice in linea per coprire ampie aree. I prodotti abrasivi industriali Scotch-Brite™ sono prodotti unici per il condizionamento delle superfici, con abrasivi incorporati nel tessuto non tessuto di nylon o in altre fibre sintetiche. La combinazione degli abrasivi nelle fibre crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Il materiale a trama aperta è resistente al carico e mantiene il taglio dei minerali abrasivi ad alte prestazioni limitando l'intasamento delle fibre. I tamponi manuali possono essere piegati, impilati o arrotolati per una pulizia o un condizionamento efficaci su superfici piane, irregolari o sagomate.

Numeri di articolo

Numero articolo 0P219585
EAN 3134375395021
UBB 500634222607
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  7904
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.