text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
Rondelle elastiche a disco
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
Rondelle e guarnizioni
Rondelle elastiche a disco
51448
51448.420.010
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
Disc spring type A (heavy) DIN ≈2093 A/C Stainless spring steel A2 (1.4310) 40X20,4X1,0MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
dₑ
40
di
20.4
Material
Stainless spring steel
Material technical
A2 (1.4310)
Outer diameter (mm)
40
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
20.4 mm
marca
Fabory
dₑ
40
di
20.4
Material
Stainless spring steel
Material technical
A2 (1.4310)
Outer diameter (mm)
40
Tipo no.
A (heavy)
Weight per piece (g)
10.29
Info
Disc springs acc. to » DIN 2093 A are mostly used in critical applications with safety first. Similar applications can be found in for example safety torque limiter clutches, hinge stiffeners and applications of constant roll pressure. Because of the right combination c.q. stacking of the disc springs the elasticity and/or deflection can be dosed accurately. The technical specifications of the disc springs above meet the highest expectations with reference to the static and dynamic load. Heat treatment gives a copper-bronze colour to this disc springs.
D
e
(h12) 8-10-12,5-14-16-18-20-22,5-25-28-31,5-40 X 12 CrNi 17 7 (Werkstoffnr. 1.4310).
D
e
(h12) 35,5-50-56-71 X 35 CrMo 17 (Werkstoffno. 1.4122).
D
e
(h12) 45 X 7 CrNiAl 17 7 (Werkstoffno. 1.4568).
D
e
(h12) 80-100 X 22 CrMoV 12 1 (Werkstoffno. 1.4923).
F = spring force in Newton at a deflection s = 0,75 h
o
(h
o
= L
o
– t).
D
e
(h12)=40, t=1 ATTENTION: acc. to ≈ DIN 2993 C standardised: execution 'light'.
For the calculation of disc springs, see DIN 2092.
Codice merceologico
7320903090
Dimensioni
di (H12)
20.4
D (mm)
20.4
F
932
l0
2.3
Thickness
1
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
≈2093-A/C
Numeri di articolo
Numero articolo
51448.420.010
EAN
8715492291080
UBB
950357598107
UNSPSC
31161811
Scarica PDF
Stampa
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare