text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc spring series B EN 16983 B Steel acc. to EN 16983 Phosphated 8X4,2X0,3MM


Numero articolo
Diametro
marca Fabory
dₑ 8
di 4.2
Material Steel
Material technical acc. to EN 16983
Outer diameter (mm) 8
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro 4.2 mm
marca Fabory
dₑ 8
di 4.2
Material Steel
Material technical acc. to EN 16983
Outer diameter (mm) 8
Surface treatment Phosphated
Tipo no. B (medium)
Weight per piece (g) 0.08
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • F = spring load in Newton at a deflection s ≈ 0,75 h0 (h0 = l0 - t).
    • The values specified for t are nominal values. In the case of springs with 6 ˂ t ≤ 14 the desired spring load F is to be obtained by reducing the thickness of single disc springs t to the values between brackets.
    • Refer to EN 16984 for calculation of disc springs.
    • Extensive technical data available on request.
Codice merceologico

Dimensioni

di (H12) 4.2
D (mm) 4.2
F 118
l0 0.55
Spessore della parete t 0.3
Thickness 0.3

Standard

EN 16983-B
DIN 2093-B

Numeri di articolo

Numero articolo 36302.084.003
EAN 8715492758842
UBB 950357274378
UNSPSC 31161811

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.