Rondelle elastiche a disco
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
Rondelle e guarnizioni
Rondelle elastiche a disco
36302
36302.147.005
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
Disc spring series B EN 16983 B Steel acc. to EN 16983 Phosphated 14X7,2X0,5MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
dₑ
14
di
7.2
Material
Steel
Material technical
acc. to EN 16983
Outer diameter (mm)
14
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
7.2 mm
marca
Fabory
dₑ
14
di
7.2
Material
Steel
Material technical
acc. to EN 16983
Outer diameter (mm)
14
Surface treatment
Phosphated
Tipo no.
B (medium)
Weight per piece (g)
0.42
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
F
= spring load in Newton at a deflection
s ≈ 0,75 h
0
(h
0
= l
0
- t)
.
The values specified for
t
are nominal values. In the case of springs with 6 ˂
t
≤ 14 the desired spring load
F
is to be obtained by reducing the thickness of single disc springs
t
to the values between brackets.
Refer to EN 16984 for calculation of disc springs.
Extensive technical data available on request.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
di (H12)
7.2
D (mm)
7.2
F
279
l0
0.9
Spessore della parete t
0.5
Thickness
0.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
2093-B
EN
16983-B
Numeri di articolo
Numero articolo
36302.147.005
EAN
8715492758873
UBB
950357274600
UNSPSC
31161811
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare