Rondelle elastiche a disco
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
Rondelle e guarnizioni
Rondelle elastiche a disco
36307
36307.353.010
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
Disc spring DIN 2093 Spring steel Phosphated 34X12,3X1,0MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
dₑ
34
di
12.3
Material
Spring steel
Outer diameter (mm)
34
Surface treatment
Phosphated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
12.3 mm
marca
Fabory
dₑ
34
di
12.3
Material
Spring steel
Outer diameter (mm)
34
Surface treatment
Phosphated
Weight per piece (g)
6.29
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
The disc springs mentioned above acc. to ≈ DIN 2093 are suitable for general use. For more critical applications it is advised to choose disc springs from the article groups 36300, 36302, 36303 and 36450.
Group 1: t
1,25 from steel C67S
Group 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 from steel 51 Cr V4 (edges of these disc springs are not machined).
F = spring force in Newton at a deflection s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
- t).
Type A: execution heavy (D
e
/t ≈ 18).
Type B: execution medium (D
e
/t ≈ 28).
Type C: execution light (D
e
/t ≈ 40).
If the type is not mentioned, the concerning dimension is not DIN standardised.
For the calculation of disc springs, see DIN 2092.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
di (H12)
12.3
D (mm)
12.3
F
1110
l0
2.2
Spessore della parete t
1
Thickness
1
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
≈2093-A/C
Numeri di articolo
Numero articolo
36307.353.010
EAN
8717077075566
UBB
500645287920
UNSPSC
31161811
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare