Rondelle elastiche a disco
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementi di fissaggio
Rondelle e guarnizioni
Rondelle elastiche a disco
36307
36307.975.010
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
Disc spring DIN 2093 Spring steel 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Phosphated 125X71,0X10,0MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
dₑ
125
di
71
Material
Spring steel
Material technical
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Outer diameter (mm)
125
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
71 mm
marca
Fabory
dₑ
125
di
71
Material
Spring steel
Material technical
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Outer diameter (mm)
125
Surface treatment
Phosphated
Weight per piece (g)
583
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
The disc springs mentioned above acc. to ≈ DIN 2093 are suitable for general use. For more critical applications it is advised to choose disc springs from the article groups 36300, 36302, 36303 and 36450.
Group 1: t
1,25 from steel C67S
Group 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 from steel 51 Cr V4 (edges of these disc springs are not machined).
F = spring force in Newton at a deflection s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
- t).
Type A: execution heavy (D
e
/t ≈ 18).
Type B: execution medium (D
e
/t ≈ 28).
Type C: execution light (D
e
/t ≈ 40).
If the type is not mentioned, the concerning dimension is not DIN standardised.
For the calculation of disc springs, see DIN 2092.
Codice merceologico
7320903090
Dimensioni
di (H12)
71
D (mm)
71
F
124124
l0
11.8
Spessore della parete t
9.3
Thickness
10
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
≈2093-A/C
Numeri di articolo
Numero articolo
36307.975.010
EAN
8717077039841
UBB
500644904491
UNSPSC
31161811
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare