Rivetti
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
Rivetti
Rivetti
39410
39410.030.022
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
DIN 661/302 Steel C4C/C10C Plain 3X22MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Material technical
C4C/C10C
Surface treatment
Plain
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
3 mm
Lunghezza
22 mm
marca
Fabory
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Material technical
C4C/C10C
Surface treatment
Plain
Weight per piece (g)
1.34
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d1
3
d2
5.2
d3 (min.)
2.87
D (mm)
3
e (max.)
1.5
k ≈
1.4
L (mm)
22
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
4620
ISO
1051
DIN
661/302
Numeri di articolo
Numero articolo
39410.030.022
EAN
8717077083035
UBB
500645359463
UNSPSC
31162201
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare