Nedtrain Oud
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
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Sistemi di fissaggio
Elementi di bloccaggio per prodotti a T
Rondelle sferiche
16206
16206.240.001
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
DIN 6319 C Steel 550+100 HV10 Plain M24
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
Material
Steel
Material technical
550+100 HV10
Surface treatment
Plain
Tipo no.
C
Weight per piece (g)
45
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M24
marca
Fabory
Material
Steel
Material technical
550+100 HV10
Surface treatment
Plain
Tipo no.
C
Weight per piece (g)
45
Info
F max = Maximum recommended static load (values do not apply to stainless steel)
These spherical washers are often combined with conical seats to DIN 6319-D or DIN 6319-G. The combination enables a swing of approximately 3° in any direction to be attained, when positioning a bolt through.
ATTENTION: When these washers are applied in combination with fasteners in class 10.9 or 10, the maximum allowable clamping load is at 46% of the yield strength R
p0,2
for fasteners in class 8.8 or 8 the maximum is at 66% of the yield strength R
p0,2
Do not apply conical seats to DIN 6319-D with slotted holes, but use conical seats to DIN 6319-G for this purpose
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
F max (kN)
168
d1 (H13)
25
d2 ( H13)
28
d3
44
h2
8.2
h4 ≈
15.2
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
6319-C
Numeri di articolo
Numero articolo
16206.240.001
EAN
4020772081799
UBB
950356448551
UNSPSC
31161801
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare