Adrianus 2001 kft - 8797425926286
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
Bulloni
Bullone a testa esagonale con flangia
04405
04405.060.025
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
DIN ≈6921 Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc 100 M6X25
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
100
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
25 mm
marca
Fabory
Class
100
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
8.5
Info
A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M6
dc
14.2
k
5.5
L (mm)
25
P
1
s
10
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
≈6921
Numeri di articolo
Numero articolo
04405.060.025
EAN
8715494215046
UBB
500505584234
UNSPSC
31161620
Scarica PDF
Stampa
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare