text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈6921 Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc 100 M6X20


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 100
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 20 mm
marca Fabory
Class 100
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc flake Cr(VI+) free - flZn/nc
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 7.7
Info
  • A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M6
dc 14.2
k 5.5
L (mm) 20
P 1
s 10

Standard

DIN ≈6921

Numeri di articolo

Numero articolo 04405.060.020
EAN 8715494215039
UBB 500505584150
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.