text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈319 M Plastic Fenolformaldehyde (bakelite) FS31 12X50


Numero articolo
Diametro
marca Fabory
Class FS31
Color title Black
Material Plastic
Material technical Fenolformaldehyde (bakelite)
Outer diameter (mm) 50
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Diametro 12 mm
marca Fabory
Class FS31
Color title Black
Material Plastic
Material technical Fenolformaldehyde (bakelite)
Outer diameter (mm) 50
Tipo no. M
Weight per piece (g) 90
Codice merceologico

Dimensioni

d1 12
d2 50
D (mm) 12
h 46
Spessore della parete t 22

Standard

DIN ≈319-M

Numeri di articolo

Numero articolo 56915.120.050
EAN 8715492871282
UBB 950373213467
UNSPSC 31162801

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.