Trapano
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
Utensili elettrici
Perforatrici
Trapani magnetici
2F190642
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
Diamond dry core drill EHD 32–82 mm 1500W EIBENSTOCK
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
2F190642
Tensione (V)
230
Frequenza (Hz)
50 - 60
Potenza nominale assorbita (W)
1500
Peso della macchina (kg)
3.9
Velocità a vuoto 1a marcia (1/min)
2000
Diametro massimo carotatrice a secco in calcestruzzo (mm)
82
Diametro massimo carotatrice a secco in muratura (mm)
82
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Tensione (V)
230
Frequenza (Hz)
50 - 60
Potenza nominale assorbita (W)
1500
Peso della macchina (kg)
3.9
Velocità a vuoto 1a marcia (1/min)
2000
Diametro massimo carotatrice a secco in calcestruzzo (mm)
82
Diametro massimo carotatrice a secco in muratura (mm)
82
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
0 - 3700
marca
Eibenstock
Codice merceologico
Visualizza
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2F190642
EAN
4026851016157
UBB
500581373296
UNSPSC
27112703
Nr articolo produttore
4000897042