text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamond cutting disc MTT dm 180 mm bore 22.23 mm direct-sintered 10 mm SAMEDIA


Numero articolo 4P084855
Applicazione Taglio
Spessore (mm) 2.6
Diametro del disco (mm) 180
Adatto per mattoni
Adatto per calcestruzzo
Adatto per calcestruzzo/pietra
Adatto per mattoni in silicato di calcio
Confezionato per 1

Specifiche

Applicazione Taglio
Spessore (mm) 2.6
Diametro del disco (mm) 180
Adatto per mattoni
Adatto per calcestruzzo
Adatto per calcestruzzo/pietra
Adatto per mattoni in silicato di calcio
Adatto per tegole
Ruota diamantata
Diametro del foro 22.23
Altezza del segmento (mm) 10
marca Samedia
Model MASTER MTT
Type 311059

Numeri di articolo

Numero articolo 4P084855
EAN 3475181114100
UBB 500582158282
UNSPSC 31191602
Nr articolo produttore  4000844279
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.