text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamond cutting disc MST dm 150 mm bore 22.23 mm laser welded 11 mm SAMEDIA


Numero articolo 8O873016
Applicazione Taglio
Spessore (mm) 2.4
Diametro del disco (mm) 150
Adatto per mattoni
Adatto per calcestruzzo
Adatto per calcestruzzo/pietra
Adatto per mattoni in silicato di calcio
Confezionato per 1

Specifiche

Applicazione Taglio
Spessore (mm) 2.4
Diametro del disco (mm) 150
Adatto per mattoni
Adatto per calcestruzzo
Adatto per calcestruzzo/pietra
Adatto per mattoni in silicato di calcio
Adatto per tegole
Ruota diamantata
Diametro del foro 22.23
Altezza del segmento (mm) 11
marca Samedia
Model MASTER MST
Type 310045

Numeri di articolo

Numero articolo 8O873016
EAN 3475181101032
UBB 500583565568
UNSPSC 31191602
Nr articolo produttore  4000844267
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.