text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill for wood 15X90MM 8MM


Numero articolo 9G273068
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 8
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 90
Diametro trapano (mm) 15
Diametro dell'albero (mm) 8
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No
marca Bosch
Codice merceologico 82077090

Numeri di articolo

Numero articolo 9G273068
EAN 3165140857932
UBB 500649174900
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608577003
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.