text.skipToContent text.skipToNavigation

Vite Wera 800/4 Z 0,6 x 4,5 059315


800/4 Punte a Z, 0,6 x 4,5 x 50 mmPunte Wera resistenti per viti con intaglio, per uso universale. Esagonale da 1/4", adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 81430.006.004
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 0.6
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
marca Wera
Weight per piece (g) 9
Codice merceologico
Model 800/4 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

Descrizione

800/4 Punte a Z, 0,6 x 4,5 x 50 mmPunte Wera resistenti per viti con intaglio, per uso universale. Esagonale da 1/4", adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81430.006.004
EAN 4013288011534
UBB 240232959595
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05059315001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.