text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 M Set di dadi magnetici 1/4” Hex 50mm


869/4 M Dadi, magnetici, 1/4", x 50 mmDadi di tipo imperiale per viti a testa esagonale. Dotato di un forte magnete permanente. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 0A393766
Larghezza della chiave (mm) 21
Lunghezza (m) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 21
Lunghezza (m) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 17
Codice merceologico
Model 869/4 M

Descrizione

869/4 M Dadi, magnetici, 1/4", x 50 mmDadi di tipo imperiale per viti a testa esagonale. Dotato di un forte magnete permanente. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 0A393766
EAN 4013288101167
UBB 500643496036
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05060429001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.