text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT SDS Clean Max-8X Hammer Drill Bit 24mm Cylindrical Shank 650mm Length


Numero articolo 5A443506
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa SDS-max
Lunghezza di taglio (mm) 400
Numero di lame di taglio 4
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 650
Diametro trapano (mm) 24
Sistema di presa SDS-max
Lunghezza di taglio (mm) 400
Numero di lame di taglio 4
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
marca Bosch
Weight per piece (g) 1466.66
Codice merceologico
Type EXPERT SDS Clean Max-8X Hammer Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 5A443506
EAN 4059952663265
UBB 500582345301
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608901794
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.