HERBO BVBA
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementi di fissaggio
Prodotti gancio e occhiello
Grillo (catena) D
Grillo (catena) D DIN ≈82101 A
16813
16813.080.001
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
D (chain) shackle DIN 82101 A Steel Hot dip galvanized 8MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Weight per piece (g)
55.33
Info
Depending on availability these D (chain) shackles are either zinc plated or hot dip galvanized, and dimensions may deviate.
Not to be used for lifting applications.
Codice merceologico
7326909290
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
8 mm
marca
Fabory
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Weight per piece (g)
55.33
Info
Depending on availability these D (chain) shackles are either zinc plated or hot dip galvanized, and dimensions may deviate.
Not to be used for lifting applications.
Codice merceologico
7326909290
Dimensioni
b
11
d2
7
D (mm)
8
h
24
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
82101-A
Numeri di articolo
Numero articolo
16813.080.001
EAN
8715492593337
UBB
950465000392
UNSPSC
31162803
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare