text.skipToContent text.skipToNavigation

D (chain) shackle DIN 82101 A Steel Hot dip galvanized 6MM


Numero articolo
Diametro
marca Fabory
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Weight per piece (g) 23.9
Info
  • Depending on availability these D (chain) shackles are either zinc plated or hot dip galvanized, and dimensions may deviate.
  • Not to be used for lifting applications.
Codice merceologico
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro 6 mm
marca Fabory
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Weight per piece (g) 23.9
Info
  • Depending on availability these D (chain) shackles are either zinc plated or hot dip galvanized, and dimensions may deviate.
  • Not to be used for lifting applications.
Codice merceologico

Dimensioni

b 8
d2 5
D (mm) 6
h 18

Standard

DIN 82101-A

Numeri di articolo

Numero articolo 16813.060.001
EAN 8715492593320
UBB 950465000210
UNSPSC 31162803

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.