Rondelle di bloccaggio
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
Rondelle e guarnizioni
Rondelle di bloccaggio
55520
55520.100.001
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
Curved spring lock washer DIN 128 A Stainless spring steel A4 (1.4401) M10
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
For nom. size
10
Material
Stainless spring steel
Material technical
A4 (1.4401)
Weight per piece (g)
2.1
Info
Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M10
marca
Fabory
For nom. size
10
Material
Stainless spring steel
Material technical
A4 (1.4401)
Weight per piece (g)
2.1
Info
Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d1 (min.)
10.2
d2 (max.)
18.1
h (max.)
2.85
s
1.8
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
128-A
Numeri di articolo
Numero articolo
55520.100.001
EAN
8715492348425
UBB
950357314398
UNSPSC
31161811
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare