text.skipToContent text.skipToNavigation

Curved spring lock washer DIN 128 A Spring steel Mechanical zinc plated M4


Numero articolo
Diametro
Marchio Fabory
For nom. size 4
Material Spring steel
Surface treatment Mechanical zinc plated
Weight per piece (g) 0.2
Codice merceologico 7318210098
Confezionato per 250
Solo full box

Specifiche

Diametro M4
Marchio Fabory
For nom. size 4
Material Spring steel
Surface treatment Mechanical zinc plated
Weight per piece (g) 0.2
Codice merceologico 7318210098

Dimensioni

d1 (min.) 4.1
d2 (max.) 7.6
h (max.) 1.4
s 0.8

Standard

DIN 128-A

Numeri di articolo

Numero articolo 37080.040.001
EAN 8715492765710
UBB 950357056981
UNSPSC 31161811

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.