text.skipToContent text.skipToNavigation

Cup hook with wood screw thread, with small hook Steel Zinc plated 4,4X95/120MM


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Weight per piece (g) 15.8
Codice merceologico 7318130090
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro 4.4 mm
Lunghezza 120 mm
marca Fabory
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Weight per piece (g) 15.8
Codice merceologico 7318130090

Dimensioni

D 16
d1 4.4
d2 5.6
D (mm) 4.4
L (mm) 120
L1 95

Numeri di articolo

Numero articolo 17210.000.120
EAN 8712547002509
UBB 950370015188
UNSPSC 31161508

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.