Bullone a testa tonda
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
Bulloni
Bullone a testa tonda
08007
08007.080.040
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
Cup head nib bolt with hexagon nut DIN 607/555 Steel Plain 4.6 M8X40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
4.6
Head shape
Cup head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
40 mm
marca
Fabory
Class
4.6
Head shape
Cup head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
23.8
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk (max.)
16.55
g (max.)
3
k (max.)
6.38
L (mm)
40
m (js15)
6.5
P
1.25
s
13
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
607/555
Numeri di articolo
Numero articolo
08007.080.040
EAN
8717077304963
UBB
500650904955
UNSPSC
31162400
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare