text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed round head wood screw Phillips DIN 7996-H Steel Zinc plated 4X30MM


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Phillips
Head shape Round head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro 4 mm
Lunghezza 30 mm
marca Fabory
Driving features Phillips
Head shape Round head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Weight per piece (g) 3.01
Info
  • Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 4
dk 8
ds 4
k 2.8
L (mm) 30
No. cross recess 2

Standard

NF E25-603
NEN 2254
DIN 7996 H

Numeri di articolo

Numero articolo 25710.040.030
EAN 8715492649164
UBB 950350020968
UNSPSC 31161508

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.