Screws
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
Viti
Viti per legno
51886
51886.045.035
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
Cross recessed raised countersunk head wood screw Pozidriv DIN 7995-Z Stainless steel A2 4,5X35MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Driving features
Pozidriv
Head shape
Raised countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
4.5 mm
Lunghezza
35 mm
marca
Fabory
Driving features
Pozidriv
Head shape
Raised countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Weight per piece (g)
3.34
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
D (mm)
4.5
dk
8.3
ds
4.5
f ≈
1.1
k (max.)
2.35
L (mm)
35
No. cross recess
2
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
7995 Z
Numeri di articolo
Numero articolo
51886.045.035
EAN
8715494096232
UBB
500571513216
UNSPSC
31161508
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare