text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed raised countersunk head tapping screw Phillips DIN 7983 C-H Stainless steel A4 ST6,3X19MM

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Phillips
Head shape Raised countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A4

Specifiche

Diametro 6.3 mm
Lunghezza 19 mm
marca Fabory
Driving features Phillips
Head shape Raised countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Self tapping thread
Weight per piece (g) 3.61
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 6.3
dk 12.4
f ≈ 2
k ≈ 3.8
L (mm) 19
No. cross recess 3
P 1.8

Standard

NF E25-657
ISO 7051 CH
DIN 7983 CH

Numeri di articolo

Numero articolo 55690.063.019
EAN 8715494634403
UBB 500634382666
UNSPSC 31161507

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.