text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed raised countersunk head screw Phillips DIN 966 A-H Stainless steel A4 M3X20

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Phillips
Head shape Raised countersunk head
Material Stainless steel

Specifiche

Diametro M3
Lunghezza 20 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Phillips
Head shape Raised countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.06
Codice merceologico 7318155290

Dimensioni

d-D M3
Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
f ≈ 0.75
Full thread if L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 20
No. cross recess 1
P 0.5

Standard

NF ≈E25-120
ISO ≈7047
DIN 966

Numeri di articolo

Numero articolo 55320.030.020
EAN 8715494562263
UBB 500634462856
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.