text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed raised countersunk head screw for chipboard Pozidriv Stainless steel A2 5X90MM

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Pozidriv
Head shape Raised countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2

Specifiche

Diametro 5 mm
Lunghezza 90 mm
marca Fabory
Driving features Pozidriv
Head shape Raised countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 6.891
Info
  • All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Codice merceologico 7318121090

Dimensioni

D (mm) 5
dk (max.) 9.6
f ≈ 1.2
k (max.) 3.1
L (mm) 90
No. cross recess 2

Numeri di articolo

Numero articolo 51756.050.090
EAN 8715492309006
UBB 950350431082
UNSPSC 31161508

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.