Viti autoformanti
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
Viti
Viti autoformanti
26550
26550.030.012
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
Cross recessed raised cheese head thread rolling screw Steel Zinc plated D7500 M3X12
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Driving features
Pozidriv
Head shape
Raised cheese head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1.000
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M3
Lunghezza
12 mm
marca
Fabory
Driving features
Pozidriv
Head shape
Raised cheese head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
0.88
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M3
dk (max.)
6
k (max.)
2.52
L (mm)
12
No. cross recess
1
P
0.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
≈7500-1-CE Z
Numeri di articolo
Numero articolo
26550.030.012
EAN
8717077252110
UBB
500649036984
UNSPSC
31162400
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare