Nedtrain Oud
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
Viti
Viti di macchina
24662
24662.040.045
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
Cross recessed raised cheese head screw Pozidriv DIN 7985-Z Steel Zinc plated 4.8 M4X45
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
4.8
Driving features
Pozidriv
Head shape
Raised cheese head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M4
Lunghezza
45 mm
marca
Fabory
Class
4.8
Driving features
Pozidriv
Head shape
Raised cheese head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
4.94
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
8
Full thread if L ≤
25
k
3.1
L (mm)
45
No. cross recess
2
P
0.7
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
≈7045
DIN
7985
Numeri di articolo
Numero articolo
24662.040.045
EAN
8717077071186
UBB
500645205591
UNSPSC
31161504
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare