text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed raised cheese head screw Pozidriv DIN 7985-Z Stainless steel A2 M3X45

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Pozidriv
Head shape Raised cheese head
Material Stainless steel

Specifiche

Diametro M3
Lunghezza 45 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Pozidriv
Head shape Raised cheese head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 2.43
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M3
Thread length (min.) 19
dk (max.) 6
Full thread if L ≤ 20
k 2.4
L (mm) 45
No. cross recess 1
P 0.5

Standard

ISO ≈7045
DIN 7985

Numeri di articolo

Numero articolo 51342.030.045
EAN 8715494592758
UBB 500633238315
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.