text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed raised cheese head screw for chipboard Pozidriv Stainless steel A2 5X45MM


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Pozidriv
Head shape Raised cheese head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro 5 mm
Lunghezza 45 mm
marca Fabory
Driving features Pozidriv
Head shape Raised cheese head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 4.45
Info
  • All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 5
dk (max.) 9.6
k (max.) 3.4
L (mm) 45
No. cross recess 2

Numeri di articolo

Numero articolo 51770.050.045
EAN 8715494513111
UBB 500621793586
UNSPSC 31161508

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.